Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modul Access : Passerelle mobile 7 marches inclinaison 60 degrés en aluminium largeur 1000 mm conçue pour un usage intensif
Normes : EN ISO 14122
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge répartie maxi kg / m² : 200
Nombre d'échelons / marches : 8
Marches résistantes à la torsion, boulonnées dans les rainures des limons.
Longueur de la plate-forme en série : 780 mm. Possibilité de rajouter des extensions de 50 mm jusqu'à 3000 mm
2 mains courantes en série.
Plate-forme avec garde-corps sur 2 côtés, hauteur 1100 mm avec sous-lisses et plinthes.
2 traverses avec roues pivotantes avec frein.
Le diamètre et positionnement des roues sont adaptés à la hauteur du produit. Diamètres utilisés : Ø 125 mm et Ø 150 mm.
Barre de renfort sous la plate-forme. Possibilité d'avoir en option un système roulant débrayable, nous consulter.
Produit livré pré-monté en sous-ensembles (escalier, plate-forme, garde-corps, supports...).
Notice de montage fournie.
Portillon(s) en option pour obtenir une plate-forme de travail (protection sur les 4 côtés).
Fabriqué en France
Nous indiquer à la commande la hauteur plancher précise.
Modul'access
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme