Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modul Access : Passerelle 10 marches inclinaison 60 degrés en aluminium largeur 600 mm conçue pour un usage intensif
Normes : EN ISO 14122;EN 1090
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge répartie maxi kg / m² : 200
Nombre d'échelons / marches : 11
Marches résistantes à la torsion, boulonnées dans les rainures des limons.
Équerres de fixation à la base.
Longueur de la plate-forme en série : 780 mm. Possibilité de rajouter des extensions de 50 mm jusqu'à 3000 mm.
1 main courante livrée en série, à monter au choix à droite ou à gauche.
Plate-forme avec garde-corps sur 1 côté, hauteur 1100 mm avec sous-lisses et plinthes.
Produit livré pré-monté en sous-ensembles (escalier, plate-forme, garde-corps, supports...).
Notice de montage fournie.
Visserie de fixation au support (sol et mur) non fournie, celle-ci devant s'adapter au support.
Diamètre des vis à prévoir : pied d'escalier, Ø 12 mm. Fixation mur, Ø 8 mm.
2ème main courante avec garde-corps en option.
Portillon en option.
Fabriqué en France
Nous indiquer à la commande la hauteur plancher précise.
Modul'access
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme