Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 280
Directive machine 2006/42/CE - R486
Matériau : Acier
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
En sécurité depuis le sol?
Garde-corps cage en acier
Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
Permet de toujours travailler à la juste hauteur
Facile à déplacer sur site
Plancher 0,85 x 0,64 m
Roues avant à frein 200 mm et roues arrière 250 mm
Démultiplication du volant : élévation maximale en peu de rotations
Conçue pour un usage extérieur
Grutable et déplaçable par chariot élévateur / transpalette
Admet une inclinaison de 3° (<5,3%) lors de son utilisation, se référer au niveau à bulle intégré
La gamme R'LIFT X confère un haut niveau d'ergonomie, de productivité et de sécurité. Permettant d'être en sécurité depuis le sol et une utilisation à l'extérieur, le R'LIFT X est un poste de travail apprécié des utilisateurs, responsables d'usine, de chantier et responsables QHSE.
Selon la recommandation R486, le CACES en tant que formation/vérification des acquis est conseillé afin de remettre au salarié l'autorisation de conduite nécessaire à l'utilisation de ces produits.
Une vérification semestrielle des produits est à faire réaliser par une personne compétente désignée ou un organisme compétent.
R'lift
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme