Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 280
Directive machine 2006/42/CE - R486
Matériau : Acier
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
En sécurité depuis le sol?
Garde-corps cage en acier
Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
Permet de toujours travailler à la juste hauteur
Facile à déplacer sur site
Plancher 0,85 x 0,64 m
Roues avant à frein 200 mm et roues arrière 250 mm
Démultiplication du volant : élévation maximale atteinte en peu de rotations
Conçue pour un usage intérieur
Déplaçable par chariot élévateur / transpalette
Admet une inclinaison de 0,5° (<1%) lors de son utilisation, se référer au niveau à bulle intégré
La gamme R'LIFT confère un haut niveau d'ergonomie, de productivité et de sécurité. Permettant d'être en sécurité depuis le sol et facile d'utilisation, le R'LIFT est un poste de travail apprécié des utilisateurs, responsables d'usine et responsables QHSE.
Ce produit est idéal pour les usages sédentaires des industries lourdes et légères et la distribution.
Selon la recommandation R486, le CACES en tant que formation/vérification des acquis est conseillé afin de remettre au salarié l'autorisation de conduite nécessaire à l'utilisation de ces produits.
Une vérification semestrielle des produits est à faire réaliser par une personne compétente désignée ou un organisme compétent.
R'lift
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme