Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Directive machine 2006/42/CE - R486
Matériau : Mixte acier / aluminium / composite
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
En sécurité depuis le sol?
Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
Repliable pour un stockage aisé
Design, pensé pour une intégration harmonieuse dans les espaces fréquentés
Permet de toujours travailler à la juste hauteur
Facile à déplacer sur site
Démultiplication du volant : élévation maximale en peu de rotations
Plancher 0,58 x 0,40 m
Roues anti-traces 125 mm
Conçue pour un usage intérieur
Admet une inclinaison de 0,5° (<1%) lors de son utilisation
La gamme R'LIFT Smart est conçue pour apporter un haut niveau d'ergonomie, de productivité et de sécurité. Son design et sa capacité à être repliée en font une plate-forme élévatrice unique sur le marché. Cette gamme est parfaite pour les milieux fréquentés du public, tels que la distribution ou l'hôtellerie, les environnements industriels encombrés, les bureaux, collectivités, ou encore les data centers.
Selon la recommandation R486, le CACES en tant que formation/vérification des acquis est conseillé afin de remettre au salarié l'autorisation de conduite nécessaire à l'utilisation de ces produits.
Une vérification semestrielle des produits est à faire réaliser par une personne compétente désignée ou un organisme compétent.
R'lift
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme