Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 131-7
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 4
Plate-formes TREKKER
Equipée de marches
Compacte, 42 cm de large, <1,5 m de haut repliée
Réhausse, roulettes escamotables et sacoche de transport disponibles en option
La gamme de plates-formes de travail ultra nomades TREKKER est la plus compacte du marché. Grâce à leurs poids plume, poignées de transport, sangles de maintien et leur encombrement maîtrisé, ces postes de travail se transportent aisément de site en site.
Fabriqué en France
Raptor
pour voir vos prix et les stocks
hauteur totale max.
avec protection anti-basculement
hauteur max. de plateforme
Matériau
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme