Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 131-7
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat;Rattrapage de niveau
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 2/3
Plate-formes TREKKER
Équipée d'échelons
Compacte, 1,05 m repliée
Cette plate-forme est la version télescopique miniature de la gamme de plates-formes de travail ultra nomades TREKKER. Agile et compacte, ce poste de travail 2-3 marches se transporte aisément grâce à son poids plume, sa poignée de transport et ses sangles de maintien.
Fabriqué en France
Raptorscopic
pour voir vos prix et les stocks
hauteur totale max.
avec protection anti-basculement
hauteur max. de plateforme
Matériau
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme