Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plateforme mobile 15 marches inclinaison 45 degrés en aluminium largeur 1000 mm conçue pour un usage intensif
Normes : EN ISO 14122
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge répartie maxi kg / m² : 200
Nombre d'échelons / marches : 15
Marches résistantes à la torsion, boulonnées dans les rainures des limons.
Sortie latérale ou frontale en option : nous consulter.
Longueur de la plate-forme en série : 725 mm.
Possibilité de rajouter des extensions de 50 mm jusqu'à 3000 mm.
2 mains courantes en série.
Une sous-lisse «protège genou» est intégrée.
Plate-forme avec garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1100 mm avec sous-lisses et plinthes.
Le diamètre et positionnement des roues sont adaptés à la hauteur du produit. Diamètres utilisés : Ø 125 mm et Ø 150 mm.
Produit livré pré-monté en sous-ensembles (escalier, plate-forme, garde-corps, supports...).
Notice de montage fournie.
Possibilité d'avoir en option un système roulant débrayable, nous consulter.
Portillon(s) en option pour obtenir une plate-forme de travail (protection sur les 4 côtés).
La plate-forme mobile Modul Access est disponible en 3 largeurs et 2 angles d'inclinaison. Elle est robuste et conçu avec des marches résistantes à la torsion. Ses roues pivotantes avec frein permettent une excellent mobilité et sécurité à l'usage.
Fabriqué en France
Les volées supérieures à 4000 mm n'entrent pas dans le spectre de la norme EN ISO 14122.
Nous indiquer à la commande la hauteur plancher précise.
Modul'access
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme