Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PILE ULT. LITHIUM AA/LR06 X 2
Lithium Ultimate, technologie lithium : la pile idéale pour un usage intense et pour les appareils très gourmands en énergie.
- Dure jusqu'à 11X plus longtemps qu'une Alcaline Standard ENERGIZER.
- Utilisable à une amplitude thermique importante:
de -40°C à +60°C.
- Jusqu'à 33% plus légère qu'une Alcaline.0
La pile AAA qui dure le plus longtemps au monde*. Rien ne surpasse l'énergie longue durée des piles Energizer Ultimate Lithium AAA. Leur conception sécuritaire et sans coulures (basée sur un usage standard) garantit la protection de vos appareils préférés contre les coulures et la corrosion. Ces piles peuvent fonctionner à des températures extrêmes (de -40°C à 60°C) et leur énergie est conservée pendant 20 ans (si les piles sont concervées dans leur emballage) faisant des piles Ultimate Lithium le choix idéal pour alimenter avec fiabilité les appareils les plus performants. Idéal pour vos appareils domestiques intelligents, vos systèmes de surveillance extérieure, vos appareils photo numériques et vos consoles de jeu portables. *Dans les appareils High Tech
Ultimate lithium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
hauteur, borne comprise
autre désignation
désignation IEC
Diamètre raccord
capacité
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
nombre de cellules
tension nominale