BEAM, 47 W, 4500 lm, 850, bleu, on / off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 47 W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Tension nominale 220...240 V

BEAM, 47 W, 4500 lm, 850, bleu, on/off, Luminaires compacts, L 352 B 223 H 357, Matière synthétique (PC)

 
 

Détails du produit

Projecteur à LED. Cadre en acier robuste, revêtu de poudre. Boîtier résistant aux chocs et à la casse (polycarbonate). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Direction de la lumière orientable à 360 degrés. Lumineux comme un spot halogène de 500 W, avec 90% d'économie d'énergie ! Peut être utilisé comme lampadaire ou suspendu par une bande velcro. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. Bande velcro pour la fixation du câble d'alimentation pendant le transport. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.

Beam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Beam

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

avec support

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

matériau de l'élément de protection

plastique

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

47 W

température de couleur

5000...5000 K

nombre de lampes/modules

1

avec trépied

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

longueur de câble de raccordement

3 m

Type

LED non interchangeable

Matière

métal/plastique

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

avec prise

Non

puissance de lampe acceptée

47...47 W

Couleur du boîtier

bleu

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

profondeur

352 mm

Culot

sans

hauteur

357 mm

largeur

223 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.