Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GLADIATOR II, 24VAC, IP66, classe III, 5m de câble, fiche CEE, sans interrupteur
Lampe de travail mobile. Boîtier en plastique à deux composants, résistant aux chocs et à la rupture. Protections d'angles et poignée en plastique souple (élastomère thermoplastique - TPE). Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et sans éblouissement grâce à la technologie multi-LED, à la lentille de couverture opale et à la grande surface d'émission de lumière. Émission de lumière directionnelle réglable avec étrier en plastique (ABS). Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. De nombreux accessoires sont disponibles en option (trépieds, rails de fixation, supports magnétiques, etc.). Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.
Gladiator ii
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec roulettes
avec support
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
matériau de l'élément de protection
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
avec trépied
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
longueur de câble de raccordement
Type
Matière
Nbre de pôles
IRC
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Profondeur
Culot
Hauteur
Largeur
Classe électrique