Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire tubulaire, 230V, IP67, classe I, 1 panneau LED, 5m de câble, protecteurs (bleu), PC + fiche FX
Tube de protection en plastique (polycarbonate) opale, résistant aux chocs. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Protecteurs en plastique souple aux extrémités pour la protection lors de l'utilisation mobile. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Appareillage intégré. Une prise permet de brancher d'autres luminaires ou appareils électriques. Câble d'alimentation en caoutchouc lourd H07RN-F pour charges mécaniques élevées avec fiche secteur. Convient au montage mural, au plafond et en suspension grâce à des accessoires (en option). Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec roulettes
avec support
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
valeur de papillotement Pst LM
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
matériau de l'élément de protection
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
avec trépied
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
longueur de câble de raccordement
Type
Matière
Nbre de pôles
IRC
avec prise
Puissance de lampe acceptée
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Profondeur
Culot
Classe électrique