Spray désinfectant multi-surface (750 ml)

Main media
ICON

Spray désinfectant multi-surface (750 ml) pour tous types de surface. Bactéricide, levuricide et virucide selon la norme EN 14476. Avec une formule sans pictogramme de danger, il respecte l'utilisateur et l'environnement.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre spray désinfectant multi-surface de 750 ml, conçu pour assurer une propreté et une sécurité optimales. Ce spray est adapté à tous les types de surfaces et offre une efficacité bactéricide, levuricide et virucide conforme à la norme EN 14476.
Notre spray nettoyant et désinfectant est formulé sans pictogramme de danger, ce qui le rend sûr tant pour l'utilisateur que pour l'environnement. Il est idéal pour la désinfection des outils, équipements, véhicules, mobilier, filtres de climatiseurs, poignées, sanitaires, plastiques, et bien plus encore.
Ce produit a été testé selon les Normes Européennes (EN) et démontre les caractéristiques suivantes :
Bactéricide (EN 1276, EN13697:2015, EN 13727, EN 16615) avec un temps d'action de 1 à 5 minutes.
Virucide (EN 14476) avec un temps d'action d'1 minute.
Fongicide (EN 1650, EN 13697:2015, EN 13624) avec un temps d'action de 15 minutes.
Choisissez notre spray désinfectant multi-surface pour maintenir un environnement propre et sûr. Il vous offre une solution efficace pour la désinfection de toutes les surfaces, conforme aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité.

BizLine propose une gamme idéale pour protéger, nettoyer et désinfecter les bureaux ou les chantiers, en respectant les mesures sanitaires qu'elles soient ou non liées au Covid-19.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Desinfectant surface

convient contre les moisissures

Oui

convient contre les algues

Non

dilution obligatoire avec de l’eau

Non

contenu

750 ml

emballage

autre

application

intérieur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

38089490

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.