Hygiène et propreté Hygiène et propreté (23 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bobine d'essuyage pur ouate blanche 1000 feuilles (x 2)
BIZLINE
Bobine d'essuyage (x 2) en pure ouate blanche de cellulose. 1000 feuilles par bobine (feuille de 300 x 210 mm, grammage 2 x 20 g/mm²). Pratique : dévidage central et latéral.
Lingette nettoyante (x 70)
BIZLINE
Lingette nettoyante (x 70) avec une face rugueuse et une face lisse pour le nettoyage des mains et des outils. S'utilise sans eau. Avantages : sans solvant et hypoallergénique.
Chiffon multi-usage tissu recyclé 100 % coton (1 kg)
BIZLINE
Chiffon multiusage tissu recyclé 100 % coton (1 kg), fait avec des morceaux de linge propre recyclés. 100 % coton. Essuyage très absorbant. Avantage : réutilisable.
Chiffon microfibre bouclette 38 x 38 cm (x 10)
BIZLINE
Chiffon microfibre bouclette 38 x 38 cm (x 10), idéal pour nettoyer toutes les surfaces. La texture microfibre facilite l'emprisonnement de la poussière. Utilisation à sec ou avec de l'eau savonneuse. La couleur peut varier.
Lingette désinfectante sans parfum (x 50)
BIZLINE
Lingette désinfectante sans parfum (x 50) idéales pour toutes les surfaces même les tablettes, téléphones et écrans d'ordinateur.
Nettoyant pour les mains microbilles sans solvant avec pompe (3 l)
BIZLINE
Nettoyant pour les mains microbilles sans solvant avec pompe (3 l). Ses microbilles végétales ont un pouvoir grattant (décolle les salissures) et absorbant (fixe les salissures au gel nettoyant). Respecte l'épiderme. Parfum : amande.
Nettoyant pour les mains microbilles avec ou sans rinçage en tube (250 ml)
BIZLINE
Nettoyant pour les mains microbilles avec ou sans rinçage en tube (250 ml). Conçu spécialement pour nettoyer les salissures fortes dans toutes les situations. Savon nomade par excellence avec la possibilité de l'utiliser sans rinçage.
Masque chirurgical CE (x 50)
BIZLINE
Masque chirurgical (x 50) à usage unique destiné à éviter lors de l'expiration, la projection d'agents infectieux par voie de gouttelettes ou par voie aérienne. Efficacité de filtration bactérienne supérieure à 95 %.
Nettoyant pour les mains microbilles en tube (250 ml)
BIZLINE
Nettoyant pour les mains microbilles en tube (250 ml), le vrai nettoyant pour les pros ! Les microbilles végétales ont un pouvoir grattant (décolle les salissures) et absorbant (fixe les salissures au gel nettoyant). Il respecte l'épiderme.
Gel nettoyant 3 en 1, mains corps et cheveux 500 ML
BIZLINE
Gel nettoyant 3 en 1 mains, corps et cheveux. Usage fréquent. Sans parabène, sans silicone, sans colorant. Testé cliniquement. Sur peau humide, masser, rincer. Eviter le contact avec les yeux.
Crème réparatrice après-travail pour professionnels tube (250 ml)
BIZLINE
Crème réparatrice après-travail pour professionnels tube (250 ml) permet la réparation des mains après chantiers, travaux en extérieur dans le froid, ou après utilisation de produits astringents ou nocifs. Réparatrice et apaisante.
Flacon de recharge vide 500 ml
BIZLINE
Flacon vide 500 ml avec bouchon réducteur, idéal pour la contenance de gels ou solutions hydroalcooliques. Fabriqué en PET copolyester.
Mask E-Guard (rouleau de 250 attaches pour masque)
HELLERMANNTYTON
Mask E-Guard (rouleau de 250 attaches pour masque) - soulage la pression et la tension sur les oreilles lors du port du masque
Mask E-Guard (sachet de 12 attaches pour masque)
HELLERMANNTYTON
Mask E-Guard (sachet de 12 attaches pour masque) - soulage la pression et la tension sur les oreilles lors du port du masque
EasyDoor+ Poignée antimicrobienne multifonctions
HELLERMANNTYTON
EasyDoor+ Poignée antimicrobienne multifonctions pour limiter les contacts main/objet avec additif antimicrobien intégré Compatible écrans tactiles
EasyDoor+ Poignée antimicrobienne multifonctions
HELLERMANNTYTON
EasyDoor+ Poignée antimicrobienne multifonctions pour limiter les contacts main/objet avec additif antimicrobien intégré Compatible écrans tactiles