Gel nettoyant 3 en 1, mains corps et cheveux 500 ML

Main media

Gel nettoyant 3 en 1 mains, corps et cheveux. Usage fréquent. Sans parabène, sans silicone, sans colorant. Testé cliniquement. Sur peau humide, masser, rincer. Eviter le contact avec les yeux.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre nettoyant doux 3-en-1 pour les mains, le corps et les cheveux, présenté dans un flacon pratique de 500 ml avec une pompe pour une utilisation facile. Formulé avec des agents lavants d'origine végétale et enrichi en glycérine et en aloe vera, ce nettoyant offre une expérience de nettoyage agréable tout en prenant soin de votre peau et de vos cheveux.
Caractéristiques du nettoyant doux :
- Usage polyvalent : Convient pour les mains, le corps et les cheveux.
- Formulé avec des agents lavants d'origine végétale.
- Enrichi en glycérine et en aloe vera pour une hydratation optimale.
- Parfum agréable de pamplemousse.
Son parfum frais de pamplemousse ajoute une note fruitée et vivifiante à votre routine de nettoyage. Utilisez-le comme nettoyant pour les mains, gel douche ou shampoing, et profitez de la douceur et de la fraîcheur qu'il procure.
Offrez-vous une expérience de nettoyage complète et agréable avec notre nettoyant doux 3-en-1. Commandez dès maintenant pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux au quotidien.

Biz hygiène

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Biz hygiène

Multiple de vente

1

Code Douane

34013000

Produits d'hygiène corporelle

état physique

liquide

contenu

500 ml

poids

596 g

emballage

cannette

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.