Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampe frontale Industrial 3AAA/LR03, résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens, 3H d'autonomie et 85 mètres de portée
La frontale Energizer® Industrial répond aux besoins d'éclairage mains libres des professionnels
Grâce à son bandeau anti dérapant, elle est conçue pour s'adapter à tous types de casques
Les 4 attaches universelles additionnelles permettent un maintien 100 sécurisé sur le casque pour
un maximum de stabilité
5 modes d'éclairages et un système de réglage intelligent permettent de personnaliser l'intensité
lumineuse de 45 à 400 lumens, le type d'éclairage (précis ou diffus) en fonction des tâches à
accomplir Un mode lumière rouge offre plus de confort visuel lors des interventions de nuit et sa tête
pivotante permet d'orienter le faisceau lumineux
La frontale Energizer Industrial est également très résistante aux chocs (chutes jusqu'à 1 m et lentille
incassable) ainsi qu'aux projections d'eau (IPX 4
Elle fonctionne avec 3 piles alcalines AAA incluses
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Longueur
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type