Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ledlenser Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) La lampe LEDLENSER P7R CORE procure une puissance d'éclairage extraordinaire, jusqu'à 1400 lumens dans un faisceau stable et homogène (OPTIQUE MULTI CORE). Vous pouvez rendre vos modes d'éclairage les plus utiles rapidement accessibles selon la technologie SMART LIGHTING. Le corps de la torche IP68 est étanche et immergeable (FLEX SEALING). Son SYSTEME DE FOCUS AVANCE fonctionne même jusqu'à un mètre de profondeur. N'ayez crainte de sa puissance, la technologie de refroidissement de la LEDLENSER P7R CORE ajuste la température de son corps et prolonge la durée de vie de sa LED. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 4800mAh Technologie éclairage : LED Modes : Boost, Pleine puissance, Moyenne puissance, Faible puissance, Position SOS, Stroboscope, Clignotant Lumens max : 1400lm Autonomie max : 90h Portée de la lumière max : 300m IP68 Corps : Alliage aluminium Accessoires fournis : 1 accumulateur, câble de charge magnétique, dragonne. Equivalent avec 502181, ETX4860
Core
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Source Incluse
Type
Longueur
Modèle type