Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Frontale Energizer Pro Series 500 lumens, autonomie jusqu'à 15 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC élevé, robuste et étanche, 6 modes d'éclairage, indicateur de charge et bandeau inclus.
Lampe frontale hybride à mise au point Energizer Pro Series avec lentille incassable
Technologie LED : Cette puissante lampe mains libres de 500 lumens fournit un éclairage 12 fois plus lumineux que la technologie LED standard
5 modes d'éclairage : Choisissez un mode qui convienne à vos différents besoins en matière d'éclairage : élevé, moyen, faible, vert et vert clignotant
Technologie de mise au point numérique Energizer : Vous pouvez élargir ou rétrécir le faisceau lumineux d'une simple pression sur un bouton
Construction durable : Cette lampe torche mains libres est étanche et dotée d'une lentille incassable. Elle résiste à une chute de 2 mètres
Lampe mains libres polyvalente : Cette lampe frontale compacte et étanche, facile à utiliser, est dotée d'une sangle réglable, d'une tête pivotante et est conçue pour éviter les éblouissements
Puissance hybride : Cette torche légère et facile à utiliser est dotée d'une alimentation hybride, fonctionnant à la fois avec des piles rechargeables et 3 piles AAA
Proseries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
format de pile
Source Incluse
batteries fournies
nombre de batteries
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Classe de protection (IP)
Type
Modèle type
Matériau
Longueur