Lampe frontale pour casque Hard Case Pro résistante pour les professionnels

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de batteries 3
  • ANSI AAA
  • rechargeable Non

FRONTALE CASQUE HARD CASE PRO

 
 

Détails du produit

Conçue pour une utilisation mains-libres, la frontale Energizer® HARDCASE® PROFESSIONAL® pour casques est conçue spécialement pour s'adapter aux casques de chantier, pour un usage professionnel. Elle possède un bandeau réglable antidérapant et des attaches universelles qui s'adaptent à tous les casques pour sécuriser l'attache. Pour une stabilité supplémentaire sur le casque, cette frontale est équipée d'une sangle transversale. Pour plus de confort, les piles sont situées à l'arrière de la frontale pour une meilleure répartition du poids. Elle possède 6 modes d'éclairage, chaque mode disponible en mode haute et basse intensité : 1 mode faisceau mixte, 1 mode faisceau concentré et 1 mode faisceau large. Robuste, elle est équipée de lentilles incassables, résiste aux intempéries (IPX4), aux chocs et aux chutes de 7 mètres, soit d'un bâtiment de 2 étages. Elle possède un design ergonomique et un revêtement en caoutchouc pour absorber les chocs, et est équipée d'un large bouton poussoir on/off adapté pour une utilisation avec des gants.
Doté d'une construction durable en fonte d'aluminium, l'Expert LED Energizer® est conçu pour les besoins des professionnels. Puissant, il éclaire jusqu'à 500 mètres, ce qui le rend idéal pour de nombreux travaux industriels. Sa tête pivotante à 140° permet aux utilisateurs de diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire. Ce phare permet 3 modes d'éclairage : un éclairage de proximité grâce aux 3 LED périphériques, un éclairage longue portée grâce à 1 LED centrale et un éclairage maximal grâce à ses 4 LED haute intensité. Facile d'utilisation, il possède une poignée ergonomique et un large bouton-poussoir.

Hard case pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hard case pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

format de pile

micro

Source Incluse

Oui

batteries fournies

Oui

nombre de batteries

3

ANSI

AAA

rechargeable

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

Type

LED non interchangeable

Couleur du boîtier

noir

Modèle type

lampe de chapeau

matériau

plastique

longueur

76 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.