Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TORCHE A MAIN 1000 LUMENS
Torche Energizer Pro Series à IRC élevé avec pochette de rangement
Très pratique : La torche LED est dotée d'un aimant pour une utilisation mains libres et comprend une pochette pour ranger la lampe, les piles et le câble de chargement
Technologie LED : Cette lampe torche LED de 1000 lumens est dotée d'un IRC élevé pour une clarté des couleurs haute définition, idéale pour tout projet
Puissance hybride : La petite lampe torche légère et facile à utiliser fonctionne avec des piles rechargeables ou 6 piles AAA
4 modes d'éclairage : Choisissez parmi une lumière forte, moyenne, faible et stroboscopique en cas d'urgence
Heures d'autonomie : ?Cette lampe torche Energizer fiable et durable peut briller jusqu'à 20 heures en mode basse intensité* *Avec batterie lithium-ion
Conception facile à saisir : Avec un corps antidérapant nervuré confortable et un interrupteur à bouton-poussoir pratique, cette puissante lampe torche est facile à tenir et à utiliser, même avec des gants
Proseries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Longueur
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type