Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Torche Energizer Pro Series 350 lumens, autonomie jusqu'à 12 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC 90, robuste et étanche IP67, 3 modes d'éclairage, indicateur de charge et étui de rangement inclus
Lampe d'inspection Energizer Pro Series avec pochette de rangement
Technologie LED : Cette lampe torche LED de 350 lumens est dotée d'un IRC élevé pour une clarté des couleurs haute définition - idéale pour tout projet
Puissance hybride : La lampe d'inspection légère et facile à utiliser fonctionne avec des piles rechargeables ou 2 piles AAA
3 modes d'éclairage : Choisissez parmi une lumière élevée, moyenne et faible
Heures d'autonomie : ?Cette torche Energizer fiable peut éclairer jusqu'à 12 heures en mode basse intensité* *Avec batterie lithium-ion
Pince polyvalente : Qu'il s'agisse du clip de ceinture ou d'une pince de fixation, la torche se fixe facilement à toute une série de surfaces
Conception intelligente : Cette lampe torche comprend une pochette pour ranger votre lampe, vos piles et votre câble de chargement
Proseries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Longueur
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type