Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER EXH8R ATEX Z1 200 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) La frontale EXH8R de Ledlenser éclaire les travailleurs et libère leurs mains dans tout environnement sombre, également dans les ambiances à risques explosives (ATEX Zone 1). La EXH8R a lavantage dêtre rechargeable, sa batterie prolonge la durée de vie de votre éclairage et vous assure une autonomie jusquà 45h. La EXH8R inclut un variateur dintensité, la lumière sajuste de 200 à 45 lumens. Le système breveté Avdanced focus permet de régler à une main le faisceau déclairage: concentré il procure une vision de près homogène, large une vision plus puissante pour se déplacer. Ergonomique, la EXH8R est adaptée à la manipulation avec gants, elle sallume en tournant ou par appui sur son interrupteur. Elle possède deux positions darrêt Magnetic Switch. Son poids est réparti avec la lampe à lavant et le boitier piles à larrière. Le boitier à larrière de la tête possède une lumière rouge, Rear light, elle signale son porteur de dos. Le bandeau de la EXH8R est ajustable et lavable, son caoutchouc antidérapant le maintient sur casque. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 1 Fonctionne avec : batterie rechargeable incluse Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 200lm Autonomie max : 45h Portée de la lumière max : 130m IP66 Corps : Matière PC Poids : avec batterie 342g Couleur : noire et jaune Livrée avec sa batterie rechargeable, la base de chargement et le câble dalimentation Equivalent avec E78DHB 2,PETZL DUO Z1,EZX66144,E80BHR,501018,PETZL PIXA Z1,EZX66152
Multiple de vente
Source Incluse
Pour Ex-Zone gaz
Type
Longueur