Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité basses Chelsea Evolution S3 SRC taille 38 avec embout en aluminium et semelle anti-perforation souple. Idéales pour les porteurs de semelles orthopédiques selon la règle DGUV 112 - 191.
BizLine propose de nombreux vêtements de travail afin d'assurer la sécurité des professionnels sur les chantiers.
Et parmi les vêtements de travail, les chaussures de sécurité ont une place bien particulière. Elles font en effet l'objet de règlementations spécifiques, avec des normes
obligatoires à respecter selon le type de chantier. En outre, lorsque l'on sait qu'entre 7 % et 10% des accidents du travail sont des blessures aux pieds et aux chevilles,
et que le métier d'artisan oblige à passer la majorité de son temps debout, l'achat d'une bonne paire de chaussures de sécurité confortable ne se fait pas à la légère.
Les baskets de sécurité HELLY HANSEN Chelsea Evolution basses S3 SRC taille 38 sont des chaussures parfaites pour les professionnels.
Leur design s'inspire des chaussures de trail et de l'univers sportif des courses en pleine nature.
Elles affichent donc un style sportif et original, offrant confort et respirabilité !
Fini les chaussures de sécurité lourdes et sans style ! Vous ne voudrez plus quitter les baskets de sécurité HELLY HANSEN Chelsea Evolution basses même à la fin de votre journée de travail !
Elles respectent la norme S3 SRC :
S3 signifie que les chaussures conviennent à toutes les personnes travaillant dans un environnement avec un haut niveau d'humidité et en présence d'huiles minérales et
d'hydrocarbures. Les chaussures de travail S3 protègent également des risques de perforation et d'écrasement du pied.
La norme SRC est une norme de sécurité additionnelle correspondant à la résistance au glissement d'une chaussure.
D'un point de vue technique, ces baskets sont idéales :
Embout en aluminium.
Semelle anti-perforation souple.
Semelle intermédiaire en EVA (Ethylène-Acétate de Vinyle).
Semelle d'usure en caoutchouc.
Semelle extérieure anti-dérapante SRC et résistante aux huiles et hydrocarbures.
Semelle de propreté Ortholite avec système d'évacuation de l'humidité.
Talon avec absorption des chocs.
Talon extérieur renforcé.
Tige en microfibres avec cage renforcée en polyuréthane soudé.
Tige hydrogfuge.
Doublure en mesh aérée.
Composition sans parties métalliques et antistatique ESD.
Ces détails techniques sont importants pour les électriciens, les plombiers, les carreleurs, les peintres ou encore les façadiers !
Pour découvrir toute la gamme d'EPI de BizLine, visitez le shop EPI BizLine sur le site rexel.fr !
Chelsea evolution
antistatique
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
type de fermeture
sans métal
Couleur
Multiple de vente
Gamme