Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'échafaudage roulant X'Tower en aluminium pour un usage intensif et une hauteur de travail maximum de 4,80m. Le produit répond au décret 2004-924.
Normes : EN 1004-1
Décret : 2004-924
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat;Rattrapage de niveau
Charge répartie maxi kg / m² : 200
Montage facile par une seule personne
Déplacement sur 4 roues à blocage
Plancher antidérapant 1,55 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur
2 modèles hauteur travail 4 m et 4,80 m
Hauteur du plancher réglable tous les 25 cm
Plinthes repliables intégrées au plancher
Montage et démontage en sécurité
2 garde-corps monoblocs repliables
4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique
Le kit Embarq est vendu en option (référence : 20405100)
Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans les véhicules.
Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit son utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Sa hauteur est réglable tous les 25 cm. Grâce à sa compacité il est très facile à déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage MDS par une personne en moins de 3 minutes. Il saura répondre à tous les besoins.
Fabriqué en France
X'tower
pour voir vos prix et les stocks
avec protection anti-basculement
hauteur max. de plateforme
hauteur totale max.
Largeur
Matériau
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane