Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Attache Tigre multifonctions 8-16 mm (x 50) pour poutre IPN ou IPE. Multi-attaches : crochet 'esse', tige filetée M6, collier de câblage 9 mm, câblette. Polyvalent : permet l'installation d'équipement électrique. Pose manuelle sécurisée.
Les attaches Tigre® multifonctions 8-16 mm sont des accessoires polyvalents conçus pour l'accrochage et la suspension d'équipements électriques, de chemins de câbles, de luminaires, de systèmes de ventilation et de climatisation sur des poutres métalliques de type IPN/IPE. Voici quelques caractéristiques importantes de ces attaches Tigre® :
- Plage de Taille : Ces attaches conviennent aux poutres IPN ou IPE avec une plage de taille de 8 à 16 mm. Elles offrent une grande flexibilité pour diverses applications de suspension.
- Multi-Attaches : Les attaches Tigre® sont polyvalentes et peuvent être utilisées avec plusieurs types d'accessoires, y compris des crochets ''esse'', des tiges filetées M6, des colliers de câblage de 9 mm et des câblettes. Cela permet une installation facile et sécurisée de divers équipements électriques et de suspension.
- Pose Manuelle Sécurisée : Ces attaches sont conçues pour une pose manuelle sécurisée, ce qui facilite leur utilisation sur le chantier sans nécessiter d'outils spéciaux.
- Protection Anti-Corrosion : Les attaches Tigre® sont fabriquées en acier trempé avec une protection anticorrosion. Cela garantit leur durabilité même dans des environnements exigeants.
- Tenue aux Brouillards Salins : Elles sont conçues pour résister aux brouillards salins pendant une période prolongée, ce qui les rend adaptées aux environnements où la corrosion est un facteur préoccupant.
Ces attaches Tigre® sont polyvalentes et pratiques, offrant une solution fiable pour l'accrochage et la suspension de divers équipements électriques et de câblage. Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications, notamment dans le domaine de l'électricité, de l'éclairage, de la ventilation et de la climatisation. Leur plage de taille étendue les rend adaptées à une variété de poutres métalliques IPN/IPE, offrant ainsi une solution de fixation rapide et efficace pour de nombreux projets.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'épaisseur de bride
diamètre du tube/câble
force de rupture
type de raccordement/élément de construction
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
à charnière
Traitement de surface
charnière ajustable
Multiple de vente
Code Douane