Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cheville à bascule ajustable D= 6 mm polystyrene (x 50) pour la fixation de charge légère dans les matériaux creux. Pratique : la longeur de la cheville s'adapte à la paroi de 10 à 92 mm. Stockage facilité. Démontage complet possible.
Chevilles à bascule ajustable Ø 6 mm spécialement conçues pour la fixation dans les supports creux et secs tels que le parpaing, la brique, la plaque de plâtre et le faux-plafond.Ces chevilles sont dotées d'une bascule en acier zingué, offrant une résistance et une durabilité optimales. L'anneau d'ajustement et la chaîne de montage sont en polypropylène, assurant une manipulation facile et pratique.La longueur de bascule est de 50 mm, ce qui permet une fixation solide dans les supports creux. L'espace minimum derrière le support requis est de 48 mm, et la longueur vissée minimale dans la bascule est de 20 mm.Ces chevilles conviennent aux supports creux de 10 à 92 mm, offrant une grande polyvalence d'utilisation. Vous pouvez les utiliser pour une variété d'applications de fixation.Les chevilles à bascule ajustable offrent un gain de temps grâce à leur ajustage rapide de la longueur. Vous n'avez besoin que d'une seule cheville pour tous les supports creux de 10 à 92 mm, ce qui facilite le stockage et simplifie vos travaux.De plus, il est possible de les démonter complètement, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire lors de vos projets de construction et de rénovation.Simplifiez vos fixations dans les supports creux avec nos chevilles à bascule ajustable Ø 6 mm.
disque de protection pour céramique
avec écrou borgne
avec écrou hexagonal
avec rondelle
profondeur de cavité min.
épaisseur max. de plaque
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
Matériau
Type de filetage
Traitement de surface
Multiple de vente