Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système de suspension Angel T prêt à l'emploi avec déverrouillage intégré pour fixation directement aux panneaux de signalétique en bois, fibre, plastique et métal. Longueur de câble 5m embout Déco. Charge de travail 15 kg, certifié
La plage de température de fonctionnement standard de ce produit est comprise entre -20°C et +70°C.
Charge de travail maximale : 15 kg.
Coefficient de sécurité : 5:1.
Suspension complètement réglable, conçue pour se fixer directement aux panneaux de signalétique en bois, fibre, plastique et métal.
Angel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau du galet autobloquant/verrou
matériau du câble
maintien de fonction en cas d'incendie
diamètre du câble
finition du câble
type de terminaison
avec finition décorative
Couleur
Charge utile admissible
type de déverrouillage
Longueur du câble
Traitement de surface