Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BOITE G8 PERCEE /BT100
Avantages produit: Grand œillet pour une installation facile de câbles et de luminaires
Pose simple et rapide au marteau
Cheville 100% métallique
Description produit: Cheville métallique à œillet pour câbles et luminaires
Applications: Applications charges légères en plafond
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 40 mm
Longueur cheville: 43 mm
Profondeur d'ancrage: 21 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 21 mm
Profondeur minimale de perçage: 25 mm
G8
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
Longueur
profondeur de trou de foret
diamètre d'alésage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane