Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ISOMET 8X200/150 T35 GALVA /BT250
Avantages produit: Cheville à frapper facile à installer
Convient pour la fixation d'isolant en sous face de dalle béton
Cheville 100% métallique : résistante au feu (certifiée CSTB)
Ardillons - offrent une parfaite accroche dans la zone d'expansion
Diamètre de tête 35 mm
Description produit: Cheville d'isolation métallique résistante au feu pour matériaux pleins
Applications: Isolation résistante au feu, fibrastyrène en plafond ou au mur
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de la tête: 35 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 150 mm
Longueur cheville: 200 mm
Profondeur d'ancrage: 50 mm
Profondeur minimale de perçage: 60 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 50 mm
Isomet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
profondeur de trou de foret
diamètre d'alésage
Longueur
convient pour brique pleine
Gamme
Code Douane
Multiple de vente