Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Résine à durcissement rapide pour gagner du temps pendant l'installation
Sans styrène pour une utilisation possible dans des espaces confinés
Contenance de 300 ml pour une injection avec un pistolet à silicone
Idéale pour une utilisation en intérieur avec tamis plastique ou métallique dans les matériaux creux
Convient aux tiges filetées M8 à M16 les plus courantes
Durcit entre 5 °C et 30 °C
Composé organique volatile (VOC) classe A+
Date limite d'utilisation : 18 mois
Description produit: Résine polyester sans styrène
Applications: Chauffe-eau
Ballon d'eau chaude
Radiateur
Coffrets électriques
Dimensions maximale goujon: 16 mm
Dimensions minimale goujon: 8 mm
Temps Max d'installation à 20°C: 50 min.
Temps de manipulation à 20°C: 5 min.
Température maximale d'installation: 30 °C
Température maximale de fonctionnement: 80 °C
Température maximale de stockage: 35 °C
Température minimale d'installation: 5 °C
Température minimale de fonctionnement:
-40 °C
Température minimale de stockage: 5 °C
Résine de scellement polyester. Résine sans styrène.
Cartouche 380 ml standard et 300 ml (s'injecte avec un pistolet silicone).
Cahier des charges SOCOTEC sur matériaux creux (Tamis).
2 tons disponibles pour plus d'esthétique : ton pierre ou ton gris.
Temps de séchage très rapide : 6 mn.
C-mix plus
pour voir vos prix et les stocks
temps de durcissement
température de traitement
volume de cartouche
Multiple de vente
Code Douane
Gamme