Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BOITE FIX Z XTREM M8X70/20-7 A4 /BT100
Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré
Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue
Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2
Conception exclusive pour une installation facile et rapide
Description produit: Goujon d'ancrage en acier inoxydable pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiques
Applications: Constructions métalliques
Barrières de sécurité
Mur-rideau
Sabots de charpente
Lisse basse ossature bois
Climatisation, ventilation, chauffage (CVC)
Constructions bois
Couple de serrage: 20 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de dégagement: 9 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 60 mm
Distance minimale entre fixations: 50 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 20 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 7 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 70 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 48 mm
Profondeur minimale de perçage: 52 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 42 mm
Fix z xtrem a4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
dispositif de fixation
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
Type de filetage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
Dimension du profil
Multiple de vente
Code Douane
Gamme