Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TIGE M24X300 A4/BT10 SS ACCESS
Avantages produit: Tiges filetées en acier inoxydable haute performance pour les applications extérieures Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8
Description produit: Tiges filetées- Acier inoxydable qualité A4
Applications: Chevillage de structure métallique
Balustrades
Équerres en acier
Garde-corps
Pour utilisation externe
Diamètre cheville: 24 mm
Diamètre de dégagement: 26 mm
Diamètre de perçage: 28 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 63 mm
Longueur cheville: 300 mm
Profondeur minimale de perçage: 210 mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
dispositif de fixation
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
Type de filetage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
Multiple de vente
Code Douane