Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TRIGA Z XTREM E12-18/65 /BT10
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et non fissuré
Agrément sismique C1 et C2 pour M10, M12 et M16
Cheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillement
Système de collapsage pour un placage parfait
100 % acier : résistance au feu
Expansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation
3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaite
Description produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré et applications sismiques
Applications: Constructions métalliques
Appareils CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage)
Applications site nucléaire
Infrastructures et génie civil, par ex. ponts
Aéroports
Couple de serrage: 80 N.m
Diamètre cheville: 18 mm
Diamètre de dégagement: 20 mm
Diamètre de perçage: 18 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 18 mm
Distance minimale en bord de dalle: 80 mm
Distance minimale entre fixations: 80 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 65 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 160 mm
Longueur cheville: 172 mm
Profondeur d'ancrage: 80 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 80 mm
Profondeur minimale de perçage: 105 mm
TRIGA Z XTREM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
dispositif de fixation
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
Type de filetage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
Dimension du profil
Gamme
Multiple de vente
Code Douane