Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier d'installation à crantage extérieur 300.0 mm par 9.0 mm - CSL500, Polyamide 6.6 Haute température et Résistant aux UV 105°C Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 146.0 mm, conditionnement par 100
La série de colliers d'installation PE/RPE est plus couramment appelée CSL. Ces colliers d'installation sont fabriqués à partir de polyamide 6.6 haute température et résistant aux UV. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur dans les zones à espace restreint. De ce fait, ils possèdent une excellente tenue dans le temps sur câbles et poteaux électriques qui peuvent être soumis à des températures élevées en été.
Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles
Colliers d'installation souples de largeur 9 mm minimisant les risques de dommages pour les câbles
Tête au design plat pour intégration dans des zones à espace réduit
Colliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la traction
Existence d'une version de colliers réouvrables donc réutilisables : série RPE
La série de colliers d'installation PE/RPE est plus couramment appelée CSL. Ces colliers d'installation sont fabriqués à partir de polyamide 6.6 haute température et résistant aux UV. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur dans les zones à espace restreint. De ce fait, ils possèdent une excellente tenue dans le temps sur câbles et poteaux électriques qui peuvent être soumis à des températures élevées en été.
Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles
Colliers d'installation souples de largeur 9 mm minimisant les risques de dommages pour les câbles
Tête au design plat pour intégration dans des zones à espace réduit
Colliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la traction
Existence d'une version de colliers réouvrables donc réutilisables : série RPE
Collier série csl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
Transparent
fermeture amovible
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur