Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) Préconisés pour des installations dans des environnements corrosifs (industries alimentaires, chimiques, laitières, hôpitaux, etc.).
Préconisés pour des installations dans des environnements corrosifs (industries alimentaires, chimiques, laitières, hôpitaux, etc.).
Acier inoxydable classe 304.
Résistance aux brouillards salins : absence de rouille rouge après 48 h.
Épaisseur (mm) : 0.26.
Résistance à la température (°C) :
-80 à +538.
Sans halogène.
Serrage possible à la main.
Système de blocage par bille.
Pour faciliter la pose, utiliser la pince 790 010.
Les colliers d'installation et de câblage BizLine sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Gamme variée, chaque collier répond à des besoins spécifiques. Pour découvir la référence idéale selon vos besoins, découvrez notre configurateur en ligne.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Résistance min. à la traction
détectable
Fluorescent
température de montage
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur