Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCC180LM8, avec un déport moyen, un angle de 180° et un trou de fixation de 8.3mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 140
Les Ratchet P-Clamp offrent une polyvalence en terme de gestion de câbles et faisceaux. Ces pièces robustent et résistantes aux intempéries sont idéales pour les applications lourdes, en intérieur comme en extérieur. Elles s'ajustent facilement au diamètre souhaité grâce à leur système de verrouillage à double crantage. Il est possible de venir ajouter ou retirer des câbles de manière non destructive au moyen d'un tournevis plat même une fois la bride installée sans pour autant ôter la vis ou le boulon servant à sa fixation au support. Les Ratchet P-Clamp sont disponibles en quatre tailles (A à D) et dans de multiples configurations.
Bride monobloc avec un capot qui maintient les câbles, indépendamment de la fixation au support
Multiples configurations permettant de couvrir une large gamme de diamètres de câbles et de s'adapter à diverses applications (longueur entre-axe, angle variable, taille, trou de vis,...)
Intérieur de la bride conçu pour guider et centrer le(s) câble(s) afin d'éviter les pincements
Ré-ouverture facile à l'aide d'un tournevis plat permettant l'ajout ou le remplacement de câble(s), notamment en cas de maintenance
Matière modifiée chocs, hautes températures et résistante aux UVs pour une grande durabilité sur des installations en intérieur comme en extérieur
Patte en acier galvanisé, offrant un couple de serrage élevé
Ratchet p-clamp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à la plage de protection contre l'incendie
distance au mur
revêtu de plastique
diamètre
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme