Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier Kabelrap à bande lisse et sans crantage avec un système de verrouillage par pion serti 356.0 mm par 6.0 mm - KR6/35, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 4.7 mm, toron maxi 93.0 mm, conditionnement par 50
La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…
Système de verrouillage breveté
Bande sans crantage avec un verrouillage du collier à l'aide d'un pion renforcé en fibres de verre
Outil de pose spécifique nécessaire : KR6/8 - 121-00680
Maintien sûr, même dans un environnement sujet aux vibrations, du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bande
Conformité à la norme NFF 16101 et à l'EN 45545-2
Collier série kr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Résistance min. à la traction
Fluorescent
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur