Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Custom Strapping, 316 SS, .63' (15.9mm)
Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ personnalisables en acier inoxydable peuvent être coupées afin de répondre aux divers besoins de votre projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable revêtu 316L et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure une connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas. longueur 100,0' (31 m), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3 560, faisceaux d'au moins 1,0" (25 mm), UN.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
température de montage
homologation VG
homologation UL
homologation MIL
épaisseur de bande
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur
largeur de bande
stable aux UV selon ASTM D6779
fermeture à bande
Transparent
fermeture amovible
Traitement de surface