Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm x 4.6 mm - T50R, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100
Ces colliers de serrage dentelés à l'intérieur sont en polyamide 6.6 (PA66HS) stabilisé à la chaleur. Ils peuvent être appliqués dans des environnements avec des températures continues allant jusqu'à +105 ° C. Les colliers de serrage de la série T peuvent être facilement installées à la main ou à l'aide d'un outil d'application. Ils sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.
Colliers de serrage stabilisés à la chaleur (PA66HS) pour des températures allant jusqu'à +105 ° C
Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleurs
Fabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclables
Bonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetion
Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câbles
Faciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose
Simples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande
Collier série t
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Résistance min. à la traction
Fluorescent
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur