Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier de serrage réouvrable, 750.0 mm par 13.0 mm SpeedyTie - RTT750, Polyamide 6.6 85°C Jaune, toron mini 40.0 mm, toron maxi 210.0 mm, conditionnement par 5
Ce collier à crantage intérieur réouvrable et réutilisable a été conçu pour prêter main forte aux installateurs. Pratique et efficace, le collier SpeedyTie est apprécié des secteurs de l'électricité, de la climatisation et du bâtiment. Ce collier facile à attacher, convient particulièrement pour les applications temporaires de maintien de câbles lourds, notamment dans le domaine de l'événementiel: manifestations, salons,...
SpeedyTie, un partenaire de taille
Le collier SpeedyTie est un « indispensable » pour tout installateur puisqu'il apporte une réelle aide dans son travail au quotidien. Ces colliers à crantage intérieur de 13 x 750 mm, peuvent supporter jusqu'à 90Kg de traction et serrer des diamètres de toron de 210 mm max. Ils offrent la possibilité de router en parallèle plusieurs câbles grâce au système de double boucle.
SpeedyTie, une facilité d'utilisation
Doté d'un système de verrouillage breveté via une languette à deux positions, le collier SpeedyTie peut être réouvert aisément à l'aide d'une seule main (même gantée). Pour un serrage au plus près du câble, et ce, sans avoir à réouvrir la languette, il est possible de tirer sur la bande du collier. Une fois le collier installé, le surplus de bande peut être bouclé dans la tête en vue d'une réutilisation ultérieure sur toute sa longueur. Il n'est donc pas utile de le couper.
SpeedyTie, un collier ergonomique et polyvalent
Une version de couleur jaune, avec languette rouge, rend le SpeedyTie facilement repérable et limite ainsi les risques d'oubli ou de perte. La version noire est recommandée pour des applications en extérieur comme dans l'événementiel, lors de concerts ou décors de théâtre.
Colliers réouvrables et réutilisables, faisant office de troisième main pour un installateur
Système de ré-ouverture breveté et simple via une languette à deux positions
Grande maniabilité et facilité de mise en oeuvre même pour des mains gantées
Collier à crantage intérieur pour fortes charges pouvant supporter des câbles lourds (90kg maxi.)
Disponibles en couleur jaune ou en noir
Possibilité de bouclage de l'excès de bande dans la tête
Ce collier à crantage intérieur réouvrable et réutilisable a été conçu pour prêter main forte aux installateurs. Pratique et efficace, le collier SpeedyTie est apprécié des secteurs de l'électricité, de la climatisation et du bâtiment. Ce collier facile à attacher, convient particulièrement pour les applications temporaires de maintien de câbles lourds, notamment dans le domaine de l'événementiel: manifestations, salons,...
SpeedyTie, un partenaire de taille
Le collier SpeedyTie est un « indispensable » pour tout installateur puisqu'il apporte une réelle aide dans son travail au quotidien. Ces colliers à crantage intérieur de 13 x 750 mm, peuvent supporter jusqu'à 90Kg de traction et serrer des diamètres de toron de 210 mm max. Ils offrent la possibilité de router en parallèle plusieurs câbles grâce au système de double boucle.
SpeedyTie, une facilité d'utilisation
Doté d'un système de verrouillage breveté via une languette à deux positions, le collier SpeedyTie peut être réouvert aisément à l'aide d'une seule main (même gantée). Pour un serrage au plus près du câble, et ce, sans avoir à réouvrir la languette, il est possible de tirer sur la bande du collier. Une fois le collier installé, le surplus de bande peut être bouclé dans la tête en vue d'une réutilisation ultérieure sur toute sa longueur. Il n'est donc pas utile de le couper.
SpeedyTie, un collier ergonomique et polyvalent
Une version de couleur jaune, avec languette rouge, rend le SpeedyTie facilement repérable et limite ainsi les risques d'oubli ou de perte. La version noire est recommandée pour des applications en extérieur comme dans l'événementiel, lors de concerts ou décors de théâtre.
Colliers réouvrables et réutilisables, faisant off
Collier speedy tie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Résistance min. à la traction
Fluorescent
température de montage
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur