Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanière de fixation à crantage intérieur 300.0 mm par 4.7 mm pour goujon de diamètre 5 mm - T80ISBS5, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 80.0 mm, conditionnement par 500
Initiallement conçues pour l'industrie automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications en tant que solutions de fixation pour des goujons de diamètres 5 et 8 mm ou pour des écrous ISO de diamètres 5 et 8 mm.
Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur un goujon (Softpush)
Fixation goujon amovible le long de la bande du collier
Lanières SB5 avec rattrapage de jeu latéral pour venir compenser le tolérancement lié au goujon
Lanières SBS sans rattrapage de jeu latéral pour une mise en place sur goujon avant de venir serrer le collier
Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5 ou 8 mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Résistance min. à la traction
Fluorescent
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur