Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6mm en noir -T50REC1-3TRIOSET

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
ICON

Lanière de fixation non-assemblée à crantage intérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm -T50REC1-3TRIOSET, toron mini 1.0 mm, toron maxi 45.0 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

100

Serre-câble

fluorescent

Non

fermeture à bande

languette/patte en plastique

fermeture amovible

Non

matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.