Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm - T50ROSEC4A, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500
Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.
Faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle
La tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrage
Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mm
EC9, EC10, EC21 et EC22 adaptés au serrage de petits diamètres (1 mm min.)
Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquent
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Résistance min. à la traction
Fluorescent
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur