Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
T18RA3500 - Colliers en rouleau de 3500 pièces au format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK, 100 x 2.5 mm, polyamide 145°C naturel, toron mini 0.7 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 14000 pièces
L'AT2000CPK est un outil automatique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers telles que l'industrie automobile ou le secteur du conditionnement. Le consommable au format échelle T18RA est spécifiquement conçu pour cet outil.
Consommable au format échelle à crantage intérieur
Maintien sûr et robuste des câbles
Résistance accrue à haute température jusqu'à +105°C en continu
Disponible en bandes de 50 colliers ou en rouleaux de 3500 colliers
Autotool
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
Transparent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Couleur