Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban Aluminium Haute Température (150°C) adhésif 50 M x 10 CM
Ruban adhésif en aluminium thermorésistant 50 M x 10 CM pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc.
Résistance à la température: de -20°C jusqu'à +150°C
Plus produits :
Résiste à l'eau
Résiste à toutes les intempéries
Résiste aux UV
Résiste au froid et à la chaleur
Peut être peint
Conseils de mise en oeuvre :
Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse. Enlever les restes de peinture non adhérents et la rouille.
En cas de température basse, chauffer le support et/ou le ruban avec un brûleur à gaz ou un sèche-cheveux.
Retirer le film de protection et appliquer le ruban sans tension.
Pour une bonne adhérence, déborder d'au moins 1,5 cm sur les côtés du joint ou de la fissure. Si les joints ou fissures sont plus larges, superposer plusieurs bandes.
Laisser les bandes se chevaucher d'au moins 3 cm dans le sens de la longueur.
Tenir compte de la direction de l'évacuation de l'eau.
En cas d'application autour de tubes et tuyaux, enrouler régulièrement le ruban autour du tube avec un chevauchement d'environ 1,5 cm.
En partant du milieu de la bande, lisser et fermement appuyer sur toute la longueur avec un chiffon ou un rouleau.
Éviter la formation de bulles d'air sous les bandes qui se chevauchent. Si les surfaces forment un angle, appuyer fermement sur l'angle.
Conserver dans un emballage bien fermé à une température entre +5° C et +25° C.
Alu tape high temp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
résistance à la température
Longueur
Épaisseur
Largeur
Couleur