Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur plomb pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.
Conseils de mise en œuvre :
Ne pas utiliser à des températures ? +5 °C.
Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.
Enlever les restes de peinture non adhérents et la rouille.
En cas de température basse, chauffer le support et/ou le ruban avec un brûleur à gaz ou un sèche-cheveux.
Retirer le film de protection et appliquer le ruban sans appuyer.
Pour une bonne adhérence, déborder d'au moins 1,5 cm sur les côtés du joint ou de la fissure. Si les joints ou fissures sont plus larges, superposer plusieurs bandes.
Laisser les bandes se chevaucher d'au moins 3 cm dans le sens de la longueur.
Tenir compte de la direction de l'évacuation de l'eau.
En cas d'application autour de tubes et tuyaux, enrouler régulièrement le ruban autour du tube avec un chevauchement d'environ 1,5 cm.
En partant du milieu de la bande, lisser et fermement appuyer sur toute la longueur avec un chiffon ou un rouleau.
Éviter la formation de bulles d'air sous les bandes qui se chevauchent.
Si les surfaces forment un angle, fermement appuyer sur l'angle.
Conserver dans un emballage bien fermé à une température entre +5° C et +25° C.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane