Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HBS-200 Caoutchouc liquide seau 5 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air
Enduit liquide écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre.
Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chéneaux et la protection les poteaux bois enterrés.
Largement certifié.
Multi-application.
plus produit:
Tenue UV 20 ans
Sans solvants
Enduit détanchéité écologique
Elasticité 900%
Conseils de mise en oeuvre:
Avant l'utilisation, mélanger manuellement jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène. Il est déconseillé de mélanger à l'aide d'un mélangeur électrique.
Appliquez en plusieurs couches. De préférence, laisser la couche inférieure sécher avant d'appliquer la couche suivante.
Le temps de séchage dépend de l'humidité relative, de la température et de la surface. Lors de la mise en œuvre d'applications visant à recouvrir les joints, les fentes et les fissures, il convient d'utiliser Griffon GeoTextile. Le Griffon GeoTextile doit être appliqué dans du HBS-200® Caoutchouc Liquide encore humide.
Lisser ensuite en appliquant une deuxième couche de HBS-200® Caoutchouc Liquide. Veillez toujours à ce que l'épaisseur de la couche soit d'au moins 2 mm après durcissement: consomation = 2,7L/m²
Points d'attention
N‘utiliser qu'à des températures supérieures à +5 °C. Après 60 minutes environ, il se forme une peau de surface (pelliculation) qui peut supporter une pluies (légère) après 4 heures. Complètement imperméable après 24 heures.
Quand un mastic est utilisé en combinaison avec le HBS-200® Caoutchouc Liquide / Caoutchouc Tix, nous recommandons l'utilisation d'un mastic silicone neutre, par exemple Griffon S-200, pour éviter une décoloration du joint.
Hbs-200 caoutchou liquid
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme