COLORTECH 6X35 +vis TP

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 6 mm
  • longueur 35 mm
 
 

Détails du produit

Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleu
Le design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenne
Tenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)
Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête plate de la vis.
Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête plate
Applications: Petits appareillages électriques
Éclairage
Rayonnage, étagères, consoles
Équipements de cuisine et de salle de bain
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Diamètre maximal de vis: 4.5 mm
Diamètre minimal de vis: 4.5 mm
Epaisseur maximale du matériau de base: 80 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm
Longueur cheville (mm): 35 mm
Profondeur d'ancrage: 38 mm

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté au diamètre de vis

4.5...4.5 mm

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

35 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.