PTH-S 8X95/60 VIS METAL /BT200
Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D, E)
Produit avec ETE classe 1
Tête de vis surmoulée en PA6 pour limiter les ponts thermiques
Large gamme de produits pour fixer les isolants d'épaisseur 60mm à 300mm
Pose par vissage pour une installation rapide et facile
Possibilité de montage à fleur ou à cœur de l'isolant
Compatible avec les rondelles additionnelles Ø90
Description produit: Cheville d'isolation à visser Ø8 avec vis métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)
Applications: Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
Panneaux de polystyrène expansé (PSE)
Panneaux de laine minérale
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de la tête: 60 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 60 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 40 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 95 mm
Profondeur d'ancrage: 25 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 25 mm
Profondeur minimale de perçage: 35 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 25 mm
Pth-s
pour voir vos prix et les stocks
convient pour brique à perforation verticale
convient pour brique pleine
adapté à la pierre naturelle
adapté au béton
adapté au béton-gaz
profondeur de trou de foret
diamètre d'alésage
longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane