MWTM 35/12-Gaine thermorétractable épaisse non étanche-Noire-Longueur: 1 mètre

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 12 mm
  • diamètre interne avant rétreint 35 mm
  • couleur noir

MWTM 35/12 Non étanche Noir 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi épaisse sans adhésif-Diamètre avant/après rétreint: 35/12mm-Épaisseur après rétreint: 2mm

 
 

Détails du produit


Les gaines thermorétractables MWTM -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi épaisse.
Elles sont destinées à protéger mécaniquement, de façon accentuée, un raccordement électrique, ou à réparer l'isolant d'un câble...
D'un rapport de rétreint de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 3,5 à 145mm.
Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une MWTM 16/5 est utilisable sur un substrat de 14 à 5,5mm)

Mwtm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

avec adhésif intérieur

Non

diamètre interne après rétreint

12 mm

taux de rétreint

3:1

diamètre interne avant rétreint

35 mm

température de fonctionnement

-55...135 °C

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

longueur

1 m

Modèle type

paroi épaisse

couleur

noir

épaisseur de paroi après rétreint

2 mm

sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Mwtm

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.